YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
ウッドセードダクトペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003349
品番
ICLX60X08DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
色
ダークウッド
材質
ウッド+スチール
直径(Φmm)
セード:Φ106
高さ(mm)
100
質量(g)
約300
消費電力(W)
60
口金
E26
コード長さ(mm)
800
アズワン品番
65-0526-71
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55003349
ICLX60X08DW
66588089
ICLX25E261GL
ヌードペンダント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)