YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
ウッドセードダクトペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003358
品番
ICLX60X08NA
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
色
ナチュラルウッド
材質
ウッド+スチール
直径(Φmm)
セード:Φ106
高さ(mm)
100
質量(g)
約300
消費電力(W)
60
口金
E26
コード長さ(mm)
800
アズワン品番
65-0526-72
RoHS指令(10物質対応)
対応