AC-LH 70X10X25.4X70° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003815

AC-LH 70X10X25.4X70° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003815
AC-LH 70X10X25.4X70° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003815

シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード55003815品番AC-LH 70X10X25.4X70°
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃数NT:20角度(°)70刃径D(Φmm)70刃幅l(mm)L:10刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′穴径25.4外径公差0~+1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする