AC-LH 75X4X25.4X45° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003989

AC-LH 75X4X25.4X45° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003989
AC-LH 75X4X25.4X45° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55003989

シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚角度θ(°)45外径D(Φmm)75注文コード55003989品番AC-LH 75X4X25.4X45°
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃数N:22外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4角度θ(°)45刃幅l(mm)L:4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする