AC-LH 75X8X25.4X40° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55004120

AC-LH 75X8X25.4X40° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55004120
AC-LH 75X8X25.4X40° シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工) 55004120

シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚角度θ(°)40外径D(Φmm)75注文コード55004120品番AC-LH 75X8X25.4X40°
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃数N:22外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4角度θ(°)40刃幅l(mm)L:8刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする