テーブルタップ3個口

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55004207 品番 HSL302WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。

絶縁種別絶縁カバー付き 電源コード(m)2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 質量(g)(本体)210、(パッケージ)215 プラグ形状ストレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×88×20 シャッターあり コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 パッケージサイズ(mm)W130×H230 定格容量(W)1500まで アズワン品番65-0526-54 マグネット× 入数(マスター入)40、(インナー入)10 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×88×20 雷ガード× 耐トラッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55004216
2026-02-15
用途:
パソコンやケータイの充電
農・林・水産業

3個口のテーブルタップなので、パソコンやケータイを同時に充電できて重宝しています。
接続しやすいです。

対象商品:
55004207
2026-02-13
用途:
パソコンやケータイの充電
農・林・水産業

3個口のテーブルタップなので、同時にパソコンやケータイの充電ができて助かります。

2025-12-18
用途:
日常生活のコンセント口の増加
個人のお客様

普通に使いやすく、欲しい時に手に入るので、助かってます。

対象商品:
55004216
2025-09-16
用途:
自社の水耕栽培用途
サービス業

普段から使用しているので、いつも通りの使いやすさです。

対象商品:
55004216
2024-08-23
用途:
コンセントの増設
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

必要な延長は3mだったのでそれに合わせて購入しました。3口で可もなく不可もなくで満足しています。価格も少しは安いのかな?

対象商品:
55004207
2024-06-03
用途:
電源の延長コードとして
医療・福祉・介護関連業

写真の通り、ごく普通のテーブルタップで特に不具合・問題点はありません。

対象商品:
55004216
2023-07-19
用途:
配線
株式会社ヒートテクノ 様

3個口の物を探していて
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品:
69293988
2022-12-23
用途:
室内用

10mのタップとしてはかなり格安です。それゆえにケーブルの被覆の材質はしなやかさが無く、パッケージから出して何日も経つのに、曲がり癖がなかなか取れなかったりと、値段相応の安っぽさを感じます。ですがコストパフォーマンスは非常に優秀だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする