差し込みフリータップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55004313 品番 Y0285015DW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。
ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

ダークウッド 仕様絶縁カバー:あり 質量(g)270 コンセント個数8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28 電源コード(m)1.5 アズワン品番65-0530-51 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする