YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
1LEDミニセンサーナイトライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004609
品番
NL53WH
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質
ABS
質量(g)
45
全光束(Lm)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×82×31
光源
白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命(時間)
常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間
使用可能温度範囲
0〜35℃
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式
人感明暗センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
1LEDミニセンサーナイトライト NL53WH
参考になった