ドリル能力(mm)(S45C)3〜10、(FC200)3〜13
主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
テーパーJT6
テーブルタイプ丸
テーブル径(Φmm)285
電源(V)三相200
質量(kg)80
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
最大長(mm)(主軸とベース)628、(主軸とテーブル)468
総高さ(mm)1030
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P
電動機(kW)0.4
Vベルト形長×数A×39
用途ドリリング専用