YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ライティングダクト用シーリングボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55005239
品番
SF7011BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×30×30
定格入力電流(A)
125V/6まで
アズワン品番
65-0529-66
RoHS指令(10物質対応)
対応