付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
材質ABS、ガラス
色ブラック
質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25
連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45
電池寿命充放電回数目安:約400回
充電時間(時間)約6
受信周波数ワンセグTV:470MHz〜770MHz(CH13〜CH62)、FMラジオ:76MHz〜90MHz、AMラジオ:531KHz〜1629KHz
RoHS指令(10物質対応)対応