YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球
ローソク球10W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55005433
品番
C301210W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
色
ホワイト
質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×74×30
口金
E12
全長(mm)
74
外径(Φmm)
30
定格寿命(時間)
1500
ガラス色
ホワイト
消費電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応