極細アンテナケーブル5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55005564 品番AT48LS050WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。

材質銅+PVC ホワイト 質量(g)85 コード長さ(m)5 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル アズワン品番65-0524-93 RoHS指令(10物質対応)対応 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする