YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 変換プラグ
トラベル航空機用変換プラグ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55005668
品番
TVR11BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。
航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
色
ブラック
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×36×11
出力端子
イヤホン:Φ3.5mmステレオジャック
プラグ形状
航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意