※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の 帆布エプロン
帆布胸前掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007155
品番
212-2001
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質
帆布
種別
前掛け
質量(g)
225
幅(cm)
56
長さ(cm)
94