※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の 帆布エプロン
帆布袖付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55007173
品番
212-0101
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
サイズ
L
種別
エプロン
材質
帆布
質量(g)
655
長さ(cm)
98
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
50
裾幅(cm)
98