※着用例

212-0103 帆布袖付エプロン 日本光器製作所(NIKKO) 55007198 212-0103 帆布袖付エプロン 日本光器製作所(NIKKO) 55007198 212-0103 帆布袖付エプロン 日本光器製作所(NIKKO) 55007198

帆布袖付エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55007198 品番 212-0103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持

サイズ3L 種別エプロン 材質帆布 質量(g)705 長さ(cm)110 肩幅(cm)62 袖丈(cm)50 裾幅(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする