※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の 帆布エプロン
帆布腰下ローハイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55007216
品番
212-0111
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
サイズ
3L
材質
帆布
質量(g)
320
長さ(cm)
61
腰幅(cm)
90
足幅(cm)
30