※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の 耐熱・耐切創エプロン
床皮胸前掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007268
品番
212-2002
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
種別
前掛け
質量(g)
450
幅(cm)
50
長さ(cm)
87