※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の デニムエプロン
デニム胸前掛け (ポケット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007313
品番
212-2003
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製
材質
デニム
種別
前掛け
質量(g)
400
幅(cm)
65
長さ(cm)
100