IPT-ワインタンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)490 注文コード55007408 品番8582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

薄肉で口当たりの良いワインタンブラーです。

容量(mL)490 仕様イオンプロテクト強化 サイズL 高さ(mm)118 口径(Φmm)65 最大径(Φmm)88 食器洗浄機業務用または家庭用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55007408 8582 19655826 8582 IPT-ワインタンブラー アデリア(石塚硝子) IPT-ワインタンブラー アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,998 税込2,198 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55007392
2018-03-13
用途:
夜の晩酌
農・林・水産業

予想していたより少し大きかったです。さっそく日本酒で試してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする