アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
i ラインタンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
150
注文コード
55007776
品番
B-2230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
150
食器の種類
洋食器
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
108
口径(Φmm)
52
最大径(Φmm)
52
食器洗浄機
業務用または家庭用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55007776
B-2230
19656097
B-2230
i ラインタンブラー
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
内容量が異なります