プロローグコーリン12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55007952 品番B-6709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)360 仕様口部イオン強化 高さ(mm)165 口径(Φmm)63 最大径(Φmm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55007952 B-6709 19656273 B-6709 プロローグコーリン12 アデリア(石塚硝子) プロローグコーリン12 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 3,398 税込3,738 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする