プロローグボルドー360

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55007977 品番L-6739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)355 仕様口部イオン強化 高さ(mm)181 口径(Φmm)58 最大径(Φmm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55007977 L-6739 19656298 L-6739 プロローグボルドー360 アデリア(石塚硝子) プロローグボルドー360 アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,998 税込2,198 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656298
2022-10-15
用途:
フルボディの赤に最適
株式会社Kアキト 様 (建設業・工事業)

少し歪みのあるボディーと薄すぎず厚すぎない口当たりの良い口辺がワインの味を引き立てます。
手作り感がフルボディの渋みをまろやかにしてくれます。
コストパフォーマンスが高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする