SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGMB5
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
475
ストローク調整範囲(mm)
475
注文コード
55007985
品番
MGGMB50-475
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
475
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード