プロローグフルートシャンパン160

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55007986 品番L-6741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)160 仕様口部イオン強化 高さ(mm)195 口径(Φmm)44 最大径(Φmm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55007986 L-6741 19656307 L-6741 プロローグフルートシャンパン160 アデリア(石塚硝子) プロローグフルートシャンパン160 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 3,998 税込4,398 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656307
2024-06-13
用途:
アペリティフ
レストランセルドール 様 (飲食業)

値段からすると、かなりよく見えると思います。軽いし、口当たりも良いし、コスパ高いです。

対象商品:
19656307
2023-05-27
用途:
シャンパン提供時
飲食業

商品は薄くて高級感があって、とてもいいです。
ただ、配送時に商品も入っている箱も何も梱包もされて無いのでいくつか割れてました。その旨報告すると新しいのが送られて来たが、また同じように送られて来た。何なんだろう…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする