H・AXベーシックステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)180 注文コード55007995 品番L-6797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。

容量(mL)180 仕様口部イオン強化 高さ(mm)165 口径(Φmm)57 最大径(Φmm)64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55007995 L-6797 19656316 L-6797 H・AXベーシックステム アデリア(石塚硝子) H・AXベーシックステム アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 3,998 税込4,398 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする