バイク用 スクリーンマウントバーホルダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合V-Strom1000(14〜18) 注文コード55008093 品番16805
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合8種類から選べます 他の種類を見る

マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

適合V-Strom1000(14〜18) アッシュシルバー
注意
※ この商品は純正スクリーン用として設計しています。
※ 社外品スクリーンの形状によってはブラケットと接触し、スクリーン側に傷がついたり、同時装着できない恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55008109
2021-11-01
用途:
ヤマハXMAXに取り付け
サービス業

振動が激しいとの評価が多いので購入を迷いましたね。取付ネジからバーホルダーまでの距離が長いために遊具のブランコのような効果で振幅が大きくなるのかな。また、スクリーンとバーホルダー間が接近しているので、ドラレコがスクリーンにぶつかってしまう。別途カメラマウントを購入してスクリーンとの距離を空けることになりました。取り付けたのはUSB電源2個とドラレコです。スマホは右のミラーマウントに付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする