Gラインピルスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55008144 品番L-6724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。

容量(mL)315 仕様口部イオン強化 高さ(mm)185 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008144 L-6724 19656465 L-6724 Gラインピルスナー アデリア(石塚硝子) Gラインピルスナー アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 4,998 税込5,498 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656465
2019-05-29
用途:
飲食店で使用しています
哲茶ん 様 (飲食業)

グラスは薄くてビールが美味しく感じると主人が言っていました。
ただ持ち手が短いので、そこを実際に持って飲むのは辛そうです。
大きさと薄さで追加購入しようと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする