Gラインゴブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55008153 品番L-6725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。

容量(mL)320 仕様口部イオン強化 高さ(mm)175 口径(Φmm)66 最大径(Φmm)73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008153 L-6725 19656474 L-6725 Gラインゴブレット アデリア(石塚硝子) Gラインゴブレット アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 4,698 税込5,168 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする