アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
Gラインショットトリプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55008196
品番
B-6573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
90
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
79
口径(Φmm)
46
最大径(Φmm)
46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008196
B-6573
19656517
B-6573
Gラインショットトリプル
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
内容量が異なります