MGGMB50-500-M9BWLS ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55008213

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 ストローク調整範囲(mm)500 注文コード55008213 品番MGGMB50-500-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥105,050 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など184種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク調整範囲(mm)500 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする