Gラインコーリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 注文コード55008214 品番B-6580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。

容量(mL)300 仕様口部イオン強化 高さ(mm)151 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008214 B-6580 19656535 B-6580 Gラインコーリン アデリア(石塚硝子) Gラインコーリン アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 3,298 税込3,628 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする