バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55008233 品番16075
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
●3系統のACCと1系統の常時電源を出力:ACC ギボシ(CA/CB103)3系統 合計17.5A常時電源 M6ボルト 1系統 20A
●高出力17.5A!!※ACC 3系統合計:主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。
●3系統のACCはアンペア数の設定可能:3系統のACCは内蔵ヒューズの交換でアンペア数の設定可能※合計で20アンペア以内。
ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(20A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55008233
2022-11-10
用途:
バイク整備

ユニットは若干大きめでシート下に余裕がないと設置が難しいのですが、取付自体は簡単で電源をまとめて管理できて配線がすっきりします。良い商品と思います。

対象商品:
55008233
2021-04-12
用途:
電源ユニット
医療・福祉・介護関連業

取り付けも簡単で複数の電源か取れて安心して使えます。

対象商品:
55008233
2020-11-28
用途:
電源の取り出し楽々!

一度つければ、アクセサリー電源をいちいち探す手間無く、複数の後付部品の配線が楽々!買って良かった!

2人が参考にしています
対象商品:
55008233
2022-02-19
用途:
電源一括管理
製造業

防水ではないのが残念で車種によっては積載場所に悩むと思います。ZRX12OORに使用しましたが結局、荷物スペースを削って積みました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする