Gラインタンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)240 注文コード55008248 品番B-6576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。

容量(mL)240 食器の種類洋食器 仕様口部イオン強化 高さ(mm)120 口径(Φmm)61 最大径(Φmm)61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008248 B-6576 19656569 B-6576 Gラインタンブラー アデリア(石塚硝子) Gラインタンブラー アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 3,198 税込3,518 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
飲食店でのお冷グラスとして使用
飲食業

約30年前の1995年にパスタとコーヒーの店を始めました。
当時お冷のグラスは、丈夫で二段三段と重ねられる小さなものが一般的によく使用されていましたが、安っぽく見えるので自分の店では使いたくないと思っていました。
いろいろ探した中で見つけたのがこのグラスです。
大きさがちょうど良く派手な感じがなくシンプルで美しいと思いました。以来30年以上ずっと使い続けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする