アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
H・AXプラシードゴブレット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
295
注文コード
55008318
品番
638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
295
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
163
口径(Φmm)
70
最大径(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008318
638
19656639
638
H・AXプラシードゴブレット
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
3,698
税込
¥
4,068
内容量が異なります