H・AXいまどき

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 注文コード55008345 品番B-6435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)300 仕様口部物理強化 高さ(mm)121 口径(Φmm)71 最大径(Φmm)72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008345 B-6435 19656666 B-6435 H・AXいまどき アデリア(石塚硝子) H・AXいまどき アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 2,198 税込2,418 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656666
2023-05-20
用途:
カフェで冷たいドリンクで使用
Cafe ユトリエ 様 (飲食業)

前のグラスが細長く倒れたらすぐ割れてしまう商品だったので、次は壊れそうにないものが必須条件!
尚且つおしゃれで数もある程度揃えておきたかったので安価である事も購入を後押し。
しかも使ってみてわかったことは、洗いやすい。
とてもいい商品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19656666
2023-07-17
用途:
ドリンク提供
ますcafe 様 (飲食業)

とてもしっかりして、使い勝手がよい。割れにくい安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする