L-6641 H・AXドレッシー アデリア(石塚硝子) 55008442

H・AXドレッシー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55008442 品番L-6641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)266 仕様口部物理強化 高さ(mm)186 口径(Φmm)72 最大径(Φmm)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656779
2024-07-29
用途:
アイスドリンクの提供時に使います。
cafe pucca 様 (飲食業)

しっかりとしていて安定感もあり、使いやすいですし、デザインもスッキリして評判は上々です。ただ以前購入したものと同じかと思ったのですが、微妙に口径や底の部分の大きさが違っているのが残念です。品番とかが違っていたのでしょうか・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする