アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
H・AXポーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
190
注文コード
55008485
品番
B-6441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
190
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
139
口径(Φmm)
71
最大径(Φmm)
71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008485
B-6441
19656806
B-6441
H・AXポーズ
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
2,398
税込
¥
2,638
内容量が異なります