H・AXポーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)320 注文コード55008494 品番B-6443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)320 仕様口部物理強化 高さ(mm)173 口径(Φmm)76 最大径(Φmm)76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008494 B-6443 19656815 B-6443 H・AXポーズ アデリア(石塚硝子) H・AXポーズ アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 2,898 税込3,188 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする