AXスパーダ スパーダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 注文コード55008512 品番B-6758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。

容量(mL)200 食器の種類洋食器 仕様口部物理強化 高さ(mm)82 口径(Φmm)68 最大径(Φmm)68 機能スタッキング可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008512 B-6758 19656833 B-6758 AXスパーダ スパーダ アデリア(石塚硝子) AXスパーダ スパーダ アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,598 税込1,758 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656833
2022-12-28
用途:
水グラスとして
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

スタッキングが出来、収納性に優れています
見た目もややお洒落で気に入っています
作りもしっかりしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする