アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXスパーダ スパーダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
245
注文コード
55008528
品番
B-6759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。
容量(mL)
245
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
97
口径(Φmm)
68
最大径(Φmm)
68
機能
スタッキング可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008528
B-6759
19656849
B-6759
AXスパーダ スパーダ
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります