アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXデニム デニム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
180
注文コード
55008555
品番
566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
87
口径(Φmm)
61
最大径(Φmm)
62
機能
スタッキング可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008555
566
19656876
566
AXデニム デニム
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります