AXアデリアクールブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55008616 品番P-6525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)240 仕様口部物理強化 高さ(mm)91 口径(Φmm)84 最大径(Φmm)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55008616 P-6525 19656937 P-6525 AXアデリアクールブ アデリア(石塚硝子) AXアデリアクールブ アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 1,098 税込1,208 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656955
2020-11-23
用途:
自店の水用グラス

8年ぶりに同じグラスを追加購入。
とても丈夫です。口が欠けることもほぼありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする