アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXアデリアクールブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55008634
品番
P-6526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
380
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
122
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
90