アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXいまどき
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
165
注文コード
55008643
品番
B-6433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
165
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008643
B-6433
19656964
B-6433
AXいまどき
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります