デッセル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)185 注文コード55009858 品番B-6787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)185 仕様口部物理強化 高さ(mm)93 口径(Φmm)64 最大径(Φmm)64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55009858 B-6787 19657935 B-6787 デッセル アデリア(石塚硝子) デッセル アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 2,198 税込2,418 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19657935
2021-01-22
用途:
食卓で使用
その他業種

3歳の子どもでも上手に持って飲めます。
大人には小さめですが、持ちやすく飲みやすいと思いました。
他で買うより安く買えたので満足です。

対象商品:
19657935
2019-09-12
用途:
飲み物を飲むとき
その他業種

大人には少し小さめですが、子供にはちょうど良いようです。
価格も手頃なので子供向けには持ってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする