KY-S300 ワークチェアー ニシキ工業 55009947 KY-S300 ワークチェアー ニシキ工業 55009947

ワークチェアー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55009947 品番KY-S300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スマートなデザインのキャスター付丸型チェアーです。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)505〜665 座面径(Φmm)320 用途学校・工場・事務所・病院など 幅(mm)(座幅)320、(全幅)448 質量(kg)5 ブラック 高さ(mm)505〜665 奥行(mm)(座奥行)320、(全奥行)448 キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれなし 足外径(Φmm)448 座高(mm)505〜665 高さ調節 素材レザー 寸法(外径×高さ)(mm)320×505〜665
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする