【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用防護断熱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合TOSTEM 仕様マド用 注文コード55010139 品番GJ-09418-GAEW(K-01-BWEX)
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。

高さ(mm)369〜1600 幅(mm)550〜990 適合TOSTEM セット内容雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジカラ-:オータムブラウン/面材カラ-:シャイングレー レール高さ(mm)4 適合パネル厚さ(mm)20≦D<22.5 仕様マド用 サービス分類オーダー・加工
注意
※雨戸パネル、部品セットの価格です。雨戸錠は別途となります。※雨戸サイズの現場調整はできません。ご注文の際にmm単位でご指定ください。※製作可能範囲内においても、雨戸Hが雨戸Wの4.1倍を超える製品は製作できません。※ベランダのないところや足場のかけられないところなどメンテナンスの対応のできない場所への取付は避けてください。※既設雨戸枠にグラツキやガタツキがないことを確認してください。※既設品として設置されている戸袋枠とサッシ枠のジョイント部に段差があると、雨戸の開閉が損なわれますので取付は避けてください。※雨戸を閉めた状態で強風によるバタつき、音がしたりすることがありますが、異常ではありません。※雨戸を閉めても各部のすき間から外からの雨水・風・光が入ることがあります。さらい光を遮る場合は、遮光カーテンなどをご使用ください。※雨戸パネルの脱落を防ぐた上枠とのかかり寸法を15mm以上確保してください。※既設枠のレール高さ、溝幅によって、使用できない場合があります。※断熱性能を上げるため、表裏面材の鋼板の中に発泡ウレタンを注入してあります。日射などにより雨戸パネルの表裏面に温度差が生じると、鋼板表面材の伸びが大きくなり、ウレタンを含めた雨戸パネル全体が一時的に室外側へ反ることがありますが、温度差が小さくなると反りは戻ります。※雨戸パネルが反った状態では、通常時に比べ開閉が重くなることがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする