MHJ900-T9 マジック補充インキ 寺西化学 55010839

マジック補充インキ

(87件のレビュー)
61日以内出荷61日以内出荷とは
内容量1個(900mL)
インク色黄緑
内容量1個(900mL)注文コード55010839品番MHJ900-T9
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

インキを補充することで、長く使えて経済的です。

用途
マジックインキ専用の補充インキです。
インク色黄緑適合マジックインキ大型、No.500、極太、中太インク油性インク商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆跡がかすれ始めたら、少量づつ補充してください。
※ペンのキャップをしたまま、ネジキャップ(ペン先ホルダー)を反時計方向に回して取り外してください。
※補充液を初めてご使用になるときは、1個箱の裏面に図示していますように、キャップを使ってノズルの先端部に穴を開けてください。
※長時間使用するときは、換気をよくしてください。
※ペン先が乾燥してかすれた場合には補充しないでください。インキ漏れの原因となります。このような場合にはペン先を交換してください。
※ご使用後は必ず補充液の白いキャップをしっかり閉め、直射日光や高温の場所を避け、幼児の手の届かないところに立てて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55010753
2024-05-31
用途: マジックのインク補充に使用。
広島県酪農業協同組合 製造業

カンでインクを買ったので、マジック補充容器に移し替えるのが難しい。
価格はお得だが手間がかかるので、今度は60m容器の詰め替えインクにしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 55010787
2023-12-22
用途: 溶剤の着色

もうちょっと、出す時に
漏れない容器とか、ノズルとかか有れば…

3が参考にしています
対象商品 : 55010778
2023-04-30
用途: 工場使用のマジックの充填
製造業

充填しやすく、充填後も全く問題なく使えてます。次回もリピートします。

対象商品 : 20338912
2022-12-31
用途: 外壁メーター数記入
建設業・工事業

いつも使用してますが廃番になる予定があると聞きまとめて購入しました。 変わらずの安定した書き心地ですし問題ないです。

対象商品 : 20338912
2023-02-20
用途: マジックインキ液の補充
時松精米所

良く使います。これを塗料替わりに使用する事も有る。

対象商品 : 20338912
2022-11-28
用途: 事務用品

様々な事務用品に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 20338937
2022-11-07
用途: 商品の仕分け
自動車・二輪車・自転車関連業

インク補充が出来る様になって本体を長く使えるようになって助かっています

対象商品 : 20338928
2022-08-05
用途: 毎日の値段付けに使っています
卸売・小売業

50年前から使っています
水に強く、商売柄これ以外は色々使いましたが駄目でした
値段を書く時色も綺麗です
替え芯 補充インクもありとてもいいマジックです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
空色の補充インキを入手したいのですが、なかなか見つかりません。作られていないのでしょうか。
回答:
メーカーは製造しておりますが、弊社では取り扱っておりません。
1が参考にしています
2011-12-14

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする